Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hausalarm, Kunststoff, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57685
57685
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57685
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4715K
EAN/GTIN:
     4060081014705
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Hausalarm
Hausalarm DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Hausalarm
Material: Kunststoff
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4715K
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung, Brandmelder, Handmelder, Feuermelder, Brandmeldeanlage, Handauslöseeinrichtung, Feuerwehrschild, Hausalarm, Hausalarmanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4715F
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.