Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Löschdecke, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57681
57681
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57681
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4713F
EAN/GTIN:
     4060081014668
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschdeck...
Löschdecke DIN 4066 Feuerwehrzeiche...
Löschdecke
Material: Folie selbstklebend
Format: 7,4 x 21,0 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4713F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.