Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Einspeisung Steigleitung, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57678
57678
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57678
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4711A
EAN/GTIN:
     4060081014637
Suchbegriffe:
Einspeisung Steigleitung DIN 4066 F...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Einspeisu...
Einspeisung Steigleitung
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4711A
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.