Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Löschwasserentnahme für Feuerwehr, Alu, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57672
57672
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57672
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4703A74
EAN/GTIN:
     4060081014583
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Löschwass...
Löschwasserentnahme DIN 4066 Feuerw...
Löschwasserentnahme für Feuerwehr
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 21x7,4 cm
gemäß:
DIN 4066
DIN 14461-2
DIN 14462
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4703A74
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-14461-2
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Löschwasserbereitstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4703F74
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.