Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuerlöscher, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57601
57601
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57601
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     451FHL10
EAN/GTIN:
     4060081014262
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
brandschutzzeichen bgv a8 feuerlösc...
brandschutzschild bgv a8 feuerlösch...
Feuerlöscher
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 100 x 100 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, F05
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
451FHL10
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
451F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
451F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
451F20
ab € 1,41*
Ähnlich
Moedel
451FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
451FHL20
ab € 4,07*
Ähnlich
Moedel
451K10
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
451K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
451K20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
451KHL148
ab € 4,63*
Ähnlich
Moedel
451KHL20
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.