Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuerlöscher, Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57597
57597
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57597
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     451F10
EAN/GTIN:
     4060081014224
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
brandschutzzeichen bgv a8 feuerlösc...
brandschutzschild bgv a8 feuerlösch...
Feuerlöscher
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 x 10 cm
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, F05
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
451F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
451F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
451F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
451FHL10
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
451FHL148
ab € 3,35*
Ähnlich
Moedel
451FHL20
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
451K10
ab € 1,02*
Ähnlich
Moedel
451K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
451K20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
451KHL148
ab € 4,63*
Ähnlich
Moedel
451KHL20
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.