Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandmelder manuell, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57566
57566
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57566
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4501KHL20
EAN/GTIN:
     4060081014040
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 manueller ...
Brandschutzzeichen BGV A8 manueller...
brandschutzschild bgv a8 manueller ...
Brandmelder manuell
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, F08
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4501KHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Brandmelder, Handmelder, Feuermelder, Brandmeldeanlage, Handauslöseeinrichtung, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, Hausalarm, Hausalarmanlage, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4501FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
4501FHL30
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.