Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerwehrzufahrt, Alu, reflektierend RA1, 594x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57549
57549
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57549
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     447AREF210
EAN/GTIN:
     4060081013951
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt
Material: Aluminium 2 mm,
reflektierend RA1 (Typ 1)
Format: 21 x 59,4 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
447AREF210
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
210 mm
Breite:
594 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild, Feuerwehrweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
447A105
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
447A
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.