Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzordnung(mit Handfeuermelder),Teil A(2014),Kunststoff, langnachleuchtend,210x297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57531
57531
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57531
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4442KHL
EAN/GTIN:
     4060081013814
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
sicherheitsaushang
Aushang: Brandschutzordnung
für bauliche Anlagen mit Handfeuermelder
nach DIN 14096-Teil A (2014)
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 210 x 297 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Teil A ist ein AUSHANG, der gut sichtbar
angebracht werden muss und sich an alle
Personen (z. B. Bewohner, Beschäftigte,
Mitarbeiter von Fremdfirmen, Besucher)
richtet, die sich in einer baulichen Anlage
aufhalten.
Brandschutzordnungen müssen stets auf aktuellem
Stand gehalten werden und sind mindestens alle 2
Jahre von einer sachkundigen Person zu prüfen.
Ein Aushang, der nicht mehr einwandfrei lesbar ist
oder dessen Inhalt nicht mehr zutrifft, muss
ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4442KHL
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-14096-Teil-A-2014
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzordnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4442F
ab € 2,56*
Ähnlich
Moedel
4442K
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.