Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Brandschutzzeichen - zur Selbstbeschriftung, Kunststoff, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57479
57479
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57479
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     440K
EAN/GTIN:
     4060081013654
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen zur Selbstbeschr...
brandschutzzeichen zur selbstbeschr...
brandschutzzeichen zur selbstbeschr...
Brandschutzzeichen
zur individuellen Selbstbeschriftung
Material: Kunststoff
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Bestellhinweis:
Dieses Schild wird unbeschriftet ausgeliefert.
Beschriftete Schilder werden unter
Best.-Nr. 57480 (440K105B) angeboten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
440K
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
440F
ab € 1,78*
Ähnlich
Moedel
440A
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
440A148
ab € 7,61*
Ähnlich
Moedel
440A210
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.