Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerwehr Gefahrengruppe II, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57400
57400
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57400
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     435A
EAN/GTIN:
     4060081013500
Suchbegriffe:
Feuerwehr! Gefahrengruppe II
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 GG II
GG II DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehr Gefahrengruppe II
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
435A
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengruppe II DIN 4066 Feuerwehrzeichen, feuerwehrzeichen din 4066 gg ii, Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.