Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerwehr Gefahrengruppe I, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57398
57398
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57398
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     434A
EAN/GTIN:
     4060081013494
Suchbegriffe:
Feuerwehr! Gefahrengruppe I
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 GG I
GG I DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehr Gefahrengruppe I
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
434A
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrengruppe I DIN 4066 Feuerwehrzeichen, feuerwehr gefahrengruppe i, Textschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.