Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang ..., Folie, doppelseitig, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57397
57397
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57397
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     433F74D
EAN/GTIN:
     4060081013487
Suchbegriffe:
Brandschutztür - Diese Tür muss nac...
Feuerschutztür - Diese Tür muss nac...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...
Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang
stets sofort wieder geschlossen werden
Material: Folie selbstklebend, doppelseitig
Format: 7,4 x 21,0 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
433F74D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutztür - diese tür muss nach din 4066 feuerwehrzeichen, Textschild, Feuerschutzabschluss, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
433F74
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.