Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang ..., Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57396
57396
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57396
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     433F74
EAN/GTIN:
     4060081013470
Suchbegriffe:
Brandschutztür - Diese Tür muss nac...
Feuerschutztür - Diese Tür muss nac...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...
Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang
stets sofort wieder geschlossen werden
Material: Folie selbstklebend
Format: 7,4 x 21,0 cm
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
433F74
Eigenschaft:
einseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutztür - diese tür muss nach din 4066 feuerwehrzeichen, Textschild, Feuerschutzabschluss, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
433F74D
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.