Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Verhalten im Brandfall ISO 7010, Folie, 180x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57286
57286
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57286
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4117F
EAN/GTIN:
     4060081012886
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
Verhalten im Brandfall
Material: Folie selbstklebend
Format: 18 x 18 cm
in Anlehnung an die DIN 14096 Teil A (2014)
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4117F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Symbolschild, Textschild, Erste-Hilfe-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4117FHL
ab € 7,53*
Ähnlich
Moedel
4117FT
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4117K
ab € 1,08*
Ähnlich
Moedel
4117KHL
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.