Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm- und Notfallplan ISO 7010, Kunststoff, 620x480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57278
57278
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57278
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4108K
EAN/GTIN:
     4060081012817
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang: Alarm- und Notfallplan
Material: Kunststoff
Format: 48 x 62 cm
in Anlehnung an die DIN 14096 Teil A (2014)
Symbole gemäß ASR A1.3 (2013)
und DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4108K
Material:
Kunststoff
Höhe:
480 mm
Breite:
620 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Notfallplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103343
ab € 56,47*
Ähnlich
Moedel
4108KHL
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.