Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage), Folie, 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57277
57277
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57277
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4105F148
EAN/GTIN:
     4060081012800
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage)
Material: Folie selbstklebend
Format: 105 x 148 mm (DIN A6)
gemäß:
VDE-AR-E 2100-712
DIN VDE 0100-712
DGUV Information 205-018
Hinweis:
Kennzeichnung am Netzanschluss beim
Anschluss einer PV-Anlage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4105F148
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DGUV-Information-205-018
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, allgemeine hinweisschilder, Symbolschild, Feuerwehrschild, Photovoltaikanlage, PV-Anlage, Solarstrom, Solaranlage, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4105A25
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.