Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch, Folie, langnachleuchtend,160-mcd, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57236
57236
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57236
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4093FHL105
EAN/GTIN:
     4060081012701
Suchbegriffe:
Brandschutztür - schließt bei Rauch...
Feuerschutztür - schließt bei Rauch...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...
Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 297 x 105 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN 4066
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4093FHL105
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutztür - schließt bei rauch automatisch din 4066 feuerwehrzeic..., Textschild, Feuerschutzabschluss, Feuerwehrschild, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4093F105
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.