Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuerleiter ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
57197
57197
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57197
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4021FHL148
EAN/GTIN:
     4060081012428
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerle...
Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen
brandschutzschild iso 7010 feuerlei...
Feuerleiter
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4021FHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1,67*
€ 2,71*
4 Tage
36
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,64*
€ 7,95*
ab € 4,39*
€ 6,89*
4 Tage
49
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 7,05*
7 Tage
49
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4021FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4021KHL148
ab € 2,33*
Ähnlich
Moedel
4021KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
4021KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4021KHL20S
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.