Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerlöscher ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57123
57123
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57123
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4011KHL30
EAN/GTIN:
     4060081012077
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Feuerlöscher
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 300 x 300 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F001
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4011KHL30
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 300x300, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,83*
Ähnlich
Moedel
4011FHL148
ab € 3,35*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,42*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,58*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,39*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,40*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 11,00*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,59*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,98*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 29,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.