Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuerlöscher ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57120
57120
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57120
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4011FHL30
EAN/GTIN:
     4060081012060
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Feuerlöscher
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 300 x 300 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F001
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4011FHL30
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,31*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,42*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
4011FHL148
ab € 3,35*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,06*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,59*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,39*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,31*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 11,01*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,59*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,89*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 30,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.