Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuerlöscher ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57114
57114
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57114
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4011AHL20
EAN/GTIN:
     4060081012039
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Feuerlöscher
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F001
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4011AHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,83*
Ähnlich
Moedel
4011FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,05*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,40*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,58*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,97*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,97*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,94*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 29,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.