Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Mittel u. Geräte zur Brandbekämpfung ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57098
57098
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57098
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4010AHL148
EAN/GTIN:
     4060081011957
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F004
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4010AHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4010FHL148
ab € 3,37*
Ähnlich
Moedel
4010FHL20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
4010FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Moedel
4010KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4010KHL20S
ab € 2,68*
Ähnlich
Moedel
4010AHL20
ab € 5,30*
Ähnlich
Moedel
4010KHL148
ab € 2,33*
Ähnlich
Moedel
4010KHL20
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.