Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Brandmelder ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 148x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
57060
57060
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57060
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4006FHL148
EAN/GTIN:
     4060081011810
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandschutzschild iso 7010 brandmel...
Brandmelder
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 148 x 148 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F005
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4006FHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandmelder f005 brandschutzzeichen, Symbolschild, Brandmelder, Handmelder, Feuermelder, Brandmeldeanlage, Handauslöseeinrichtung, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, Hausalarm, Hausalarmanlage, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
€ 5,59*
ab € 3,80*
€ 5,71*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 3,34*
€ 5,86*
3 Tage
83
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,41*
€ 7,95*
ab € 4,42*
€ 6,79*
3 Tage
111
€ 4,99*
ab € 4,61*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4006FHL20
ab € 4,08*
Ähnlich
Moedel
4006FHL30
ab € 9,38*
Ähnlich
Moedel
4006FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
4006AHL148
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
4006AHL20
ab € 5,39*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148
ab € 4,64*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4006KHL148S
ab € 2,23*
Ähnlich
Moedel
4006KHL20S
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.