Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Privatgrundstück Wer hier parkt ..., Alu, 400x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57007
57007
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57007
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     388A40X65
EAN/GTIN:
     4060081011643
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Privatgrundstück Wer hier parkt ...
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 65 x 40 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
388A40X65
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Symbolschild, Textschild, Haltverbotsschild, Halteverbot, Halteverbotschild, Halteverbotsschild, Halteverbotsbeschilderung, Parkverbotsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
388A25X40
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.