Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Wer hier parkt wird angezeigt ..., Alu, 250x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57004
57004
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57004
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     387A25X40
EAN/GTIN:
     4060081011612
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Parken Verboten Hinweisschild
Wer hier parkt wird angezeigt ...
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 40 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
387A25X40
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild moedel, Symbolschild, Textschild, Haltverbotsschild, Halteverbot, Halteverbotschild, Halteverbotsschild, Halteverbotsbeschilderung, Parkverbotsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.