Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schutt abladen verboten!, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56942
56942
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56942
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     359A
EAN/GTIN:
     4060081011438
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder
Schutt abladen verboten!
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
359A
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: baustellenkennzeichnung, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.