Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte YOGA LINE BASIC, Gummi, 1000 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
56913
56913
Artikel-Nr.:
     164-56913
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19010
EAN/GTIN:
     4260061891818
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Laufstraßen
Feinriefenmatte YOGA LINE BASIC
Material: Gummi
Breite: 100 cm
Stärke: 3 mm
Farbe: schwarz
Bestellhinweis:
Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen
Laufmetern möglich, max. 10 lfm.
Vorteile:
- rutschfest
- schützt den Untergrund vor Verschleiß und
Abnutzung
- leicht isolierend
- einfach zuzuschneiden, überall anpassbar
Anwendungsbereiche:
Geeignet für trockene Arbeitsbereiche,
z. B. als Läuferware in Gängen, Korridoren
und Laufstraßen, oder als Werkbankmatte
Reinigung:
Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und
Industrienass- bzw. -trockensauger ideal geeignet,
aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder
einfaches Abfegen sind einfache und schnelle
Reinigungsarten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3460S100
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Meterware
Material:
Gummi
Breite:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 26,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,35*
€ 27,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,07*
€ 28,55*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 29,57*
Lager 164
2
€ 4,70*
ab € 26,10*
€ 34,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 34,63*
€ 41,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,86*
€ 39,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,75*
€ 37,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,91*
€ 36,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,10*
€ 31,06
pro Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 69,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
19011
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.