Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelstation WS100R, Stahl, Braun, 1080x995x375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56762
56762
Artikel-Nr.:
     164-56762
Herst.-Nr.:
     21202
EAN/GTIN:
     4030695212026
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelstation,
TÜV geprüft, mit 3-fach Einwurf
(Einwurfklappen in gelb (RAL 1023),
blau (RAL 5010) und silber)
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: braun pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 995 x 1080 x 375
Inhalt: ca. 240 Liter
Gewicht: ca. 54 kg
Hinweis:
- Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss
(1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Mit 4 verstellbaren Füßen für einen
einfachen Niveau-Ausgleich
- Ausgerüstet mit 3 Inneneinsätzen mit
Bügelgriffen (Inhalt 3x80 Liter)
- bodenschonender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3277BRAUN
Farbe:
Braun
Material:
Stahl
Höhe:
995 mm
Breite:
1080 mm
Tiefe:
375 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,12*
€ 775,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,64*
€ 775,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,53*
€ 780,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,29*
€ 832,88*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 995,81*
€ 1.206,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,01*
€ 1.435,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,97*
€ 1.418,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,50*
€ 1.321,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,59*
€ 1.262,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,81*
€ 1.185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21209
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.