Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in glatter Ausführung, Stahl, Silber, Ø 270 mm, 610 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56726
56726
Artikel-Nr.:
     164-56726
Herst.-Nr.:
     36222
EAN/GTIN:
     4030695362226
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer
Schirmständer in glatter Ausführung
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: silber pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 610 x 270
Gewicht: ca. 3,7 kg
Hinweis:
Bodenbereich mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3264SILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
610 mm
Außen Ø:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,25*
€ 64,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 74,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 65,19*
€ 84,13*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 84,13*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 80,07*
€ 103,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36262
ab € 49,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36202
ab € 54,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.