Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in glatter Ausführung, Stahl, Anthrazit, Ø 270 mm, 610 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56725
56725
Artikel-Nr.:
     164-56725
Herst.-Nr.:
     36202
EAN/GTIN:
     4030695362028
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer
Schirmständer in glatter Ausführung
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: anthrazit ca. RAL 7021 pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 610 x 270
Gewicht: ca. 3,7 kg
Hinweis:
Bodenbereich mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3264ANTHRAZIT
Farbe:
Anthrazit
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
610 mm
Außen Ø:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 71,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 74,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,11*
€ 84,55*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 84,55*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 80,82*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36262
ab € 49,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36222
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.