Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gas unter Druck (GHS 04) Achtung, Folie, 18x26 mm, 30 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56428
56428
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56428
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3011F26
EAN/GTIN:
     4060081010936
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs04
Gefahrstoffetiketten
Gasflasche (GHS 04) Achtung
2,6 x 1,8 cm Folie selbstklebend
LE = 30 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für unter Druck stehende Gase.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3011F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
26 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3011F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3011F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3011F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3011R37
ab € 30,36*
Ähnlich
Moedel
3011R52
ab € 42,69*
Ähnlich
Moedel
3011F52
ab € 2,55*
Ähnlich
Moedel
3011F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3011R74
ab € 49,73*
Ähnlich
Moedel
3011F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.