Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gas unter Druck (GHS 04) Achtung, Folie, 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56424
56424
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56424
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3011F148
EAN/GTIN:
     4060081010912
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs04
Gefahrstoffetiketten
Gasflasche (GHS 04) Achtung
14,8 x 10,5 cm Folie selbstklebend
Für unter Druck stehende Gase.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3011F148
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3011F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3011F26
ab € 5,20*
Ähnlich
Moedel
3011F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3011R37
ab € 30,36*
Ähnlich
Moedel
3011R52
ab € 42,69*
Ähnlich
Moedel
3011F52
ab € 2,55*
Ähnlich
Moedel
3011F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3011R74
ab € 49,93*
Ähnlich
Moedel
3011F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.