Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Umweltgefährlich (GHS 09) Achtung, Folie, 52x74 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56409
56409
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56409
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3009F74
EAN/GTIN:
     4060081010769
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
ghs 09
Gefahrstoffetiketten
Umweltgefährlich (GHS 09) Achtung
7,4 x 5,2 cm Folie selbstklebend
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die akut oder
chronisch Gewässer gefährden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3009F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
74 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3009F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3009F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3009F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3009F37
ab € 3,84*
Ähnlich
Moedel
3009R37
ab € 30,59*
Ähnlich
Moedel
3009R52
ab € 42,87*
Ähnlich
Moedel
3009R74
ab € 49,69*
Ähnlich
Moedel
3009F105
ab € 0,46*
Ähnlich
Moedel
3009F52
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.