Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Umweltgefährlich (GHS 09) Achtung, Folie,37x52 mm, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56408
56408
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56408
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3009F52
EAN/GTIN:
     4060081010752
Suchbegriffe:
GHS 09
GHS09
Gefahrensymbol 09
ghs 09
Gefahrstoffetiketten
Umweltgefährlich (GHS 09) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 6 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die akut oder
chronisch Gewässer gefährden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3009F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3009F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3009F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3009F26
ab € 5,15*
Ähnlich
Moedel
3009F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3009R37
ab € 30,45*
Ähnlich
Moedel
3009R52
ab € 42,67*
Ähnlich
Moedel
3009F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3009R74
ab € 49,96*
Ähnlich
Moedel
3009F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.