Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Oxidierend (GHS 03) Gefahr, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56380
56380
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56380
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3006R37
EAN/GTIN:
     4060081010479
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03
Gefahrstoffetiketten
Brandfördernd (GHS 03) Gefahr
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für entzündend (oxidierend) wirkende
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3006R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,01*
€ 59,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,68*
€ 59,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3006F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3006F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3006F26
ab € 5,19*
Ähnlich
Moedel
3006F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3006R52
ab € 42,65*
Ähnlich
Moedel
3006F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3006F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3006R74
ab € 49,65*
Ähnlich
Moedel
3006F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.