Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 52x74 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56362
56362
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56362
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3004R74
EAN/GTIN:
     4060081010295
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Gefahr
7,4 x 5,2 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-Nr. 55429 (Arbeitsbreite 90 mm).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3004R74
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
74 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, moedel ghs 02, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,12*
€ 78,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,99*
€ 77,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,64*
€ 74,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,19*
€ 71,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3004F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3004F210
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
3004F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3004F37
ab € 3,84*
Ähnlich
Moedel
3004R37
ab € 30,42*
Ähnlich
Moedel
3004R52
ab € 42,76*
Ähnlich
Moedel
3004F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3004F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3004F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.