Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Entzündbar (GHS 02) Gefahr, Folie, 37x52 mm, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56358
56358
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56358
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3004F52
EAN/GTIN:
     4060081010257
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrstoffetiketten
Hochentzündlich (GHS 02) Gefahr
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 6 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für entzündbare Gase, Aerosole,
Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3004F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, moedel ghs 02, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3004F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3004F210
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
3004F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3004F37
ab € 3,84*
Ähnlich
Moedel
3004R37
ab € 30,42*
Ähnlich
Moedel
3004R52
ab € 42,76*
Ähnlich
Moedel
3004F74
ab € 3,44*
Ähnlich
Moedel
3004R74
ab € 49,97*
Ähnlich
Moedel
3004F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.