Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger PERFEKT, Polypropylen, 104x54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56214
56214
Artikel-Nr.:
     164-56214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Schildträger PERFEKT
Der transparente Schildträger mit angespritzter
Abdeckhaube eignet sich zur Wandmontage im
Innenbereich.
Material: Polypropylen
Format: 54 x 104 mm
Einlegemaß: 49,5 x 100 mm
Bestellhinweis:
Beschriftungsbogen (Best.-Nr. 56216 bzw. 56217)
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2918TRÄGER
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Schildhalter, Schilderhalter, Schilderträger, Beschriftungsträger, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.