Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set rot/weiß, Kunststoff, Höhe 870 mm, Ø 35 mm, 6 Pfosten/Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56190
56190
Artikel-Nr.:
     164-56190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer Set
rot/weiß mit 4 Kettenösen
Set bestehend aus:
- 6 Kunststoffpfosten rot/weiß
(Ø 35 mm, Höhe 870 mm, 0,6 kg)
mit unbefüllten Füßen (8-eckig, ca. Ø 300 mm)
- 10 m Kunststoff-Kette 6 mm rot/weiß
- 12 Verbindungsglieder (je 6x rot und weiß)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2897RW
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
870 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,26*
€ 233,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 194,67*
€ 231,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 184,56*
€ 219,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 170,51*
€ 202,91
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 163,98*
€ 195,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,09*
€ 172,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.