Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Park-Leitschwelle, Polypropylen, Weiß, 150x50x1170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56168
56168
Artikel-Nr.:
     164-56168
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14202SW
EAN/GTIN:
     4250410170251
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Park-Leitschwelle weiß
mit roten Reflexstreifen
Material: PPC (chloriertes Polypropylen)
50 x 150 x 1170 mm (HxBxL)
Gewicht: ca. 2,3 kg
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Park-Leitschwellen werden
3 Schlüsselschrauben Best.-Nr. 56191 benötigt.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2889
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Länge:
1170 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkleitschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,35*
€ 30,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 25,57*
€ 34,36*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 43,38*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 41,11*
€ 59,82*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.