Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Park-Leitschwelle, Polypropylen, Gelb, 150x50x1170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56167
56167
Artikel-Nr.:
     164-56167
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14202SO
EAN/GTIN:
     4250410170213
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Park-Leitschwelle gelb
mit roten Reflexstreifen
Material: PPC (chloriertes Polypropylen)
50 x 150 x 1170 mm (HxBxL)
Gewicht: ca. 2,3 kg
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Park-Leitschwellen werden
3 Schlüsselschrauben Best.-Nr. 56191 benötigt.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2888
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Länge:
1170 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkleitschwelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 22,09*
€ 29,95*
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,45*
€ 30,17*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 27,21*
€ 36,28*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 43,25*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.