Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55862
55862
Artikel-Nr.:
     164-55862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010993122715
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Andruckrolle zum Verkleben
von Antirutsch-Produkten
Breite: 150 mm
Mit Walzenkern und Flanschen aus Kunststoff, Bezug
aus 4 mm starkem Hartgummi. Mit vernieteter
Stahlachse, vernickeltem Metallbügel und Holzheft.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2732150
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Andruckrolle, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.