Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk,Tube à 150 ml für ca. 40 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55816
55816
Artikel-Nr.:
     164-55816
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     50021200215310
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk
Tube à 150 ml
für ca. 40 lfm Kantenlänge
Versiegelt Kanten und schützt vor Unterwanderung
von Feuchtigkeit und Staub.
Bestellhinweis:
Insbesondere im Außenbereich und bei
problematischen Untergründen wie Stein und Beton
empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von Tape
Primer (Best.-Nr. 55794), um eine
witterungsbeständige und langfristige Haftung
sicherzustellen.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Gefahr
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schädigen.
H373: Kann bei längerer oder wiederholter Ex-
position die Organe schädigen (Nervensystem,
Sinnesorgane).
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2717
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.