Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Kennzeichnung für asbesthaltige Stoffe, Folie, 43x95 mm, 2 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
55433
55433
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55433
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2530951
EAN/GTIN:
     4060081008056
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrstoffkennzeichnung Asbestfein...
Hinweisschild Asbestfeinstaub
Kennzeichnung für asbesthaltige Stoffe
Material: Folie selbstklebend
Format: 95 x 43 mm
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
TRGS 519, Anlage 2b Kennzeichnung von
Behältern, die asbesthaltige Materialien
enthalten; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH-V), Anhang 17, Anlage 7
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2530951
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
95 mm
Breite:
43 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
253061
ab € 1,59*
Ähnlich
Moedel
2530111
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.