Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Kennzeichnung für asbesthaltige Stoffe, Folie, 25x60 mm, 3 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
55432
55432
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55432
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     253061
EAN/GTIN:
     4060081008049
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrstoffkennzeichnung Asbestfein...
Hinweisschild Asbestfeinstaub
Kennzeichnung für asbesthaltige Stoffe
Material: Folie selbstklebend
Format: 60 x 25 mm
Lieferform: 3 Stück/Bogen
gemäß:
TRGS 519, Anlage 2b Kennzeichnung von
Behältern, die asbesthaltige Materialien
enthalten; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH-V), Anhang 17, Anlage 7
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
253061
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2530951
ab € 1,53*
Ähnlich
Moedel
2530111
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.