Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gesperrt durch:, Papier, Ø 50 mm, 500 Stück /Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55321
55321
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55321
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2468PA5
EAN/GTIN:
     4060081007899
Suchbegriffe:
Organisationsetikett - Gesperrt
Qualitätskennzeichnung - Gesperrt
Qualitätssicherung - Gesperrt
qualitätskennzeichnung gesperrt
Qualitätskennzeichnung gesperrt durch:
Material: Papier selbstklebend
Format: Ø 50 mm
Grundfarbe: rot/weiß
Schriftfarbe: rot/weiß
Text: gesperrt durch:
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2468PA5
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 58,17*
€ 69,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,02*
€ 69,04
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 55,81*
€ 66,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,91*
€ 60,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,75*
€ 53,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2468FA5
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.