Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Qualitätsbeauftragter dieses Betriebes ist, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55289
55289
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55289
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2458K
EAN/GTIN:
     4060081007837
Suchbegriffe:
Qualitätsbeauftragter
qualitätsbeauftragter
Qualitätsbeauftragter dieses Betriebes ist
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2458K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.