Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Qualität ist ... wenn der Kunde zurückkommt ..., Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55287
55287
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55287
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2456K
EAN/GTIN:
     4060081007813
Suchbegriffe:
Qualitätskennzeichnung - kontinuier...
qualitätskennzeichnung - kontinuier...
Qualität ist ... wenn der Kunde
zurückkommt und nicht das Produkt
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2456K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.