Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil Längsseite für Industriematte, Schwarz, 60 mm x 12,5 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55278
55278
Artikel-Nr.:
     164-55278
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99010
EAN/GTIN:
     4250619608562
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Profile Arbeitsplatzmatte
Kantenprofil Längsseite
schwarz für Industriematte
Weich-PVC
12,5 mm hoch x Laufmeter
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 30 lfm.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2451S
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Meterware
Material:
Kunststoff
Höhe:
12,5 mm
Breite:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,58*
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,66*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 18,51*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 15,32*
€ 21,06*
1
€ 8,00*
ab € 17,06*
€ 23,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,06*
€ 25,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,69*
€ 24,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,75*
€ 23,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,99*
€ 22,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,11*
€ 21,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.